| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2940783 Herst.-Nr.: A12HW EAN/GTIN: 4015153205925 |
| |
|
| | |
| AMIGO System Kleinverteiler, Hohlwand Hohlwand-Kleinverteiler mit Steckklemmen,N+PE je 3 x2,5-16 + 14 x1,5-4 2 , Blendrahmen BxHxT (mm) 344 x349 x11, Ausschnittmaße BxHxT (mm) 310 x295 x88, TE je 18 mm 12/14, Reihen 1,Hohlwand-Kleinverteiler ,Schutzisoliert II,Schutzart: IP 30, für Geräte bis 63A,Farbton: RAL 9016, verkehrsweiß, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,01* | € 52,44* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,16* | € 52,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,59* | € 52,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,80* | € 54,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,62* | € 70,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|