Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3175862 Herst.-Nr.: EP10425868 EAN/GTIN: 4015120425868 |
| |
|
| | |
| Mini-Deckeneinbau-Präsenzmelder PD-C360i 6 mit 360o Mini-Präsenzmelder mit 360o Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage. Reichweite von bis zu 6 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros, Fluren. Neue universale ESYLUX Klemmtechnik für den schnellen Einbau in Decken, Markenschalter-Rahmen, Leuchten, Unterputzdosen, Schränken etc.. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Technische Daten Netzspannung:230 V/50 Hz Leistungsaufnahme ca.:0,2 W Erfassungsbereich:360o Reichweite ca.:6 m im , bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m Einstellmöglichkeiten:elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen REMOTE CONTROL MDi/PDi (separat bestellen) Zulässige Umgebungstemperatur:-25 oC...+50 oC Schutzart:IP65 Schutzklasse:II Montageart:Deckeneinbaumontage, Wandmontage (Zubehör Schalterhersteller) Gehäusematerial:UV-stabilisiertes PE Abmessungen (Hx):47x25 mm Einbautiefe:36 mm Einbauloch :20 mm Zuleitung:20 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,47* | € 84,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 68,13* | € 85,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,75* | € 86,14* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 70,06* | € 87,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,85* | € 88,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|