Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Raum-Controller, Grundgerät RC/A4.2 für 4 Module 2CDG110104R0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Raum-Controller, Grundgerät RC/A4.2 für 4 Module 2CDG110104R0011
ABB Raum-Controller, Grundgerät RC/A4.2 für 4 Module 2CDG110104R0011
Artikel-Nr.:
     4981-3211924
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110104R0011
EAN/GTIN:
     4016779676472
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
eib controller
Raum-Controller Der Raum-Controller steuert als zentrales Gerät im Raum sämtliche Funktionen. Durch seinen modularen Aufbau passt er sich flexibel an die benötigte Funktionalität an. Die Vor-Ort-Installation ermöglicht kurze Montage- und Inbetriebnahmezeiten. Eine strukturierte Kabelführung schafft Übersichtlichkeit und Flexibilität für Funktionsänderungen sowohl während der Planung als auch im Betrieb. Besondere Merkmale Bauhöhe 50 mm: optimiert für den Einsatz im Unterboden oder der Zwischendecke Pro Raum-Controller nur ein Busteilnehmer Versorgungsspannung beliebig 1-,2-oder 3-phasig Robustes Gehäuse, Schutzart IP54 Handbedieneinrichtung zum sofortigen Testen - auch ohne Busspannung Umfangreiche Softwarefunktionalität Raum-Controller-Grundgerät für 8 Module Das Raum-Controller-Grundgerät RC/A 8.1 nimmt bis zu 8 steckbare Module auf. Es steuert deren Funktion und kommuniziert als ein Busteilnehmer über ABB i-bus . In jeden Steckplatz kann ein beliebiger Modultyp eingeste
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,78*
€ 215,42*
Frei Haus
ab € 182,50*
€ 221,93*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 182,93*
€ 222,35*
Frei Haus
ab € 189,51*
€ 228,05*
Lager 4981
9
€ 4,95*
ab € 201,07*
€ 243,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110002R0011
ab € 53,12*
Zubehör
ABB
2CDG110004R0011
ab € 95,00*
Zubehör
ABB
2CDG110003R0011
ab € 82,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.