| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3254808 Herst.-Nr.: 7E5684000010 EAN/GTIN: 8012823347417 |
| |
|
| | |
| Elektronische Wirkstromzähler Serie 7E elektronische Wirkstrom-Energiezähler für Wechsel- oder Drehstrom, für direkten Anschluss, optional als MID-Energiezähler Elektrizitätzähler nach EN 62053-21 und EN 50470 Bauartzulassung der PTB (Physikalisch-Technischen Bundesanstalt) Genauigkeitsklasse 1/B Geräteschutzklasse II Hohe Festigkeit gegen magnetische und mechanische Manipulationen Mit SO-, M-Bus- oder Modbus-Schnittstelle zum Anschluss an Zentraltarifgeräte und für das Energiemanagement Plombierbar mit Kappe als Zubehör Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 Elektronische Wirkstromzähler Serie 7E von Finder. Zur Erfassung des Energieverbrauchs in Wechsel- und Drehstromnetzen in Privathaushalten, Gewerbe- und Leichtindustrie. Für Abrechnungszwecke auch in MID-Ausführung (geeicht) lieferbar. Einsatzgebiete. 1-phasig z.B.: Campingplätze, Marinas, Sportanlagen, Hotelzimmer, Ausstellungen, Messehallen, Märkte, Kleingartenanlagen u.a. 3-phasig z.B.: Haus- und Gebäudetechnik, Verbrau |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 139,08* | € 159,77* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,61* | € 170,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,58* | € 170,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,14* | € 171,06* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 159,09* | € 181,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|