| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3258978 Herst.-Nr.: 20001161 EAN/GTIN: 4012591114697 |
| |
|
| | |
| ENYSUN PV-Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableiter und DC-Generatorfreischalter Bemessungsspannung DC 1000 V, geeignet für ungeschützte Installation im Freien, UV-beständig, anschlussfertig, mit Außenlaschen aus Edelstahl, Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung, Schutzart IP65, aus Thermoplast, grau nach RAL 7032 Schaltvermögen: DC 21 A, Bemessungsstrom: DC 30 A, Steckanschlüsse MC4-kompatibel, Anschluss PE: 16 mm 2 , CU 6 x PV-String auf 3 x Wechselrichter-Eingang, 300x300x170 mm Strom pro PV-String DC 15 A max. 3 x DC-Überspannungsableiter Typ 2, 3 x DC-Generatorfreischalter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.025,77* | € 1.133,19* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.027,31* | € 1.144,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.041,12* | € 1.151,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.049,45* | € 1.163,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.093,19* | € 1.208,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|