Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-GAK mit ÜSE Mi PV 2263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-GAK mit ÜSE Mi PV 2263
PV-GAK mit ÜSE Mi PV 2263
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85182969
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001161
EAN/GTIN:
     4012591114697
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

PV-GAK mit ÜSE Mi PV 2263

Generator-Anschlusskasten für PV-Anlagen bis 1000 V d.c. nach IEC 61439, komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 65. Nach Bedarf sind PV-Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableitern, Generatorfreischaltern und Strangsicherungen ausgestattet. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig.
Weitere Informationen:
Bestückung:
sonstige
Form:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
nein
Länge:
365 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.025,77*
€ 1.133,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.027,31*
€ 1.144,19*
Frei Haus
ab € 1.041,12*
€ 1.151,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.049,45*
€ 1.163,11*
7 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.093,19*
€ 1.208,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,11*
€ 1.384,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,91*
€ 1.371,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,21*
€ 1.321,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,61*
€ 1.287,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,45*
€ 1.248,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,14*
Zubehör
Hensel
20001414
ab € 2,43*
Zubehör
Hensel
20001091
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.