Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Fi-LS 1P+N 6kA B-16A 10mA ACS916D Typ A QuickConnect


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager Fi-LS 1P+N 6kA B-16A 10mA ACS916D Typ A QuickConnect
Hager Fi-LS 1P+N 6kA B-16A 10mA ACS916D Typ A QuickConnect
Artikel-Nr.:
     4981-3267515
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ACS916D
EAN/GTIN:
     3250611068099
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom Leitungsschutzschalter FI/LS mit Quickconnect Normen: DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1, VDE 064 Teil 20+21 Bemessungsspannung 230 V pulsstromsensitiv und stoßstromfest bis 250 A (LS-)Auslösecharakteristik B und C nach VDE 0641 Kurzschlussfestigkeit 6 kA bei Vorsicherung 63 A/gL Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster (rot, grün) Fehlerstromanzeige durch Anzeigefenster (blau, transparent) mit installationsfreundlicher Bi-Connect-Klemme Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100 Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund möglich B-Auslösecharakteristik 2-polig (1-polig geschützt) 6 kA Bemessungsstrom I U: 16 A/0,01 A
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 48,06*
€ 53,82*
1 Tag
13
1
€ 5,90*
ab € 44,83*
€ 57,71*
37 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 47,13*
€ 60,22*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 45,91*
€ 60,30*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 46,61*
€ 60,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 3.229,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN280B
ab € 26,75*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,13*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.