Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi Grundgerät DC FX3U-80MT/DSS 24V 40 Eingänge DC 231507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitsubishi Grundgerät DC FX3U-80MT/DSS 24V 40 Eingänge DC 231507
Mitsubishi Grundgerät DC FX3U-80MT/DSS 24V 40 Eingänge DC 231507
Artikel-Nr.:
     4981-3307943
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX3U CPU
Mitsubishi FX3U-Serie
mitsubishi fx3u cpu
Grundgeräte MELSEC FX3U - 16 bis Max. 384 Ein-/Ausgänge - kompatible zur MELSEC FX-Serie - 128 k Programmspeicher oder 64 k Schritte und Echtzeituhr integriert - duale Systembusarchitektur - 3 schnelle Zähler bis zu 100 kHz Pulsausgänge für kostengünstige Positionierung - diverse Kommunikations- und E/A-Erweiterungsadapter - optional 200 kHz schnelle Zähler erweiterbar zur Positionierung Technische Daten Zykluszeit/log. Anw.:0,065 s Anwendungsspeicher:64000 Schritte SPS Programm (128 k Speicher) Anzahl Eingänge:8/16/24/32/40/64 Anzahl Ausgänge:8/16/24/32/40/64 Maße:130/150/182/220/285/350 x 90 x 86 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.229,34*
€ 1.342,87*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.228,79*
€ 1.343,80*
Frei Haus
ab € 1.242,85*
€ 1.355,46*
€ 5,95*
ab € 1.289,62*
€ 1.409,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.442,59*
€ 1.554,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.343,80*
€ 1.599,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,56*
€ 1.576,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,22*
€ 1.502,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,44*
€ 1.477,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,79*
€ 1.462,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.