![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Ausführung: | kompakt |
Höhe: | 90 mm |
Breite: | 285 mm |
Tiefe: | 86 mm |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |
Anzahl der analogen Eingänge: | 0 |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 40 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 40 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Systemkomponente: | true |
Mit Display: | false |
Speicherart: | RAM |
Programmspeichererweiterung möglich: | true |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): | 0,065 ms |
Speichergröße: | 64 kByte |