Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRO Unterputz Elektronik- UP-GONG 230ws Gong 230V AC, 50Hz / 0,080A 43706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRO Unterputz Elektronik- UP-GONG 230ws Gong 230V AC, 50Hz / 0,080A 43706
GRO Unterputz Elektronik- UP-GONG 230ws Gong 230V AC, 50Hz / 0,080A 43706
Artikel-Nr.:
     4981-3332787
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43706
EAN/GTIN:
     4011459437060
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong
Unterputzgongs Unterputzsignalisation Baureihe bestehend aus UP-Gong, UP-Läutewerk und UP-Summer als Einzelgeräte oder zur Integration in namhafte Schalterprogramme (50x50 mm Adapterrahmen des Schalterherstellers) Produkt-Merkmale (Gong) 17 polyhone Klingeltöne, Integration in Schalterprogramme möglich Funktionen 2-fach Rufunterscheidung, Stummschaltung von vorne, kontinuierliche Lautstärkeeinstellung Installation Einbau in UP-Dose Abnehmbare Klemme erleichtert Installation Technische Daten Maße (BxHxT):50x50x50 mm Lautstärke Gong:bis zu 83 dB(A) 1 m Lautstärke LTW/SU:bi zu 80 dB(A) 1 m Empfehlung: Verwenden Sie Schalterabzweigdosen (Tiefe 60 mm) Lieferung inklusive Montageblech und Rahmen Unterputz Elektronik-Gong wie 43701 jedoch 230 V , 50 Hz/0,080 A Ausführung: 230 V AC, 50 Hz/0,080 A Maße: 50x50x50 mm Farbe: weiß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,62*
€ 58,43*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,02*
€ 58,55*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,25*
€ 58,74*
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 60,23*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 47,82*
€ 62,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.