Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX Deckeneinbau- PD-C 360i/8mini Präsenzmelder 360 EP10426025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESYLUX Deckeneinbau- PD-C 360i/8mini Präsenzmelder 360 EP10426025
ESYLUX Deckeneinbau- PD-C 360i/8mini Präsenzmelder 360 EP10426025
Artikel-Nr.:
     4981-3340905
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10426025
EAN/GTIN:
     4015120426025
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Mini-Deckeneinbau-Präsenzmelder PD-C360i 8/12 mit 360o Mini-Präsenzmelder mit 360o Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage. Reichweite von 8/12 m im Durchmesser. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt) . Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Technische Daten Netzspannung:230 V/50 Hz Leistungsaufnahme ca.:0,2 W Erfassungsbereich:360o Reichweite ca.:8/12 m im , bei einer Montagehöhe von 3 m Einstellmöglichkeiten:elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen REMOTE CONTROL MDi/PDi (separat bestellen) Zulässige Umgebungstemperatur:-25 oC...+50 oC Schutzart:IP55 Schutzklasse:II Montageart:Deckeneinbaumontage Gehäusematerial:UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat Einbautiefe:45 mm Einbaulochmaß :25 mm Zuleitung:60 cm, 4x1,00 mm 2 Lieferumfang:inklusive Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring Slave-Eingang:ja Kanal:1 Beleuchtung Kontakt:Schließer/potenzialbehaftet Schaltleistung:230 V/50 Hz / (16 A Relais), 2300 W
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,78*
€ 81,71*
6 Tage
14
€ 6,95*
ab € 64,11*
€ 81,73*
€ 5,95*
ab € 66,33*
€ 82,80*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 68,32*
€ 85,23*
Lager 4981
23
€ 4,95*
ab € 72,23*
€ 89,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426391
ab € 9,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426063
ab € 59,06*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 100,99*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.