Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Finder Installationsschütz 22.34.0.230.4320 4S 25A 230VAC/DC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
icecat
Lager 4981
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-3431627
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
223402304320
EAN/GTIN:
8012823352381
Suchbegriffe:
Installationsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
Installations-Schütze Serie 22 25 A, 17,5-35 mm breit Installations-Schütze nach DIN EN 61095: 2009 Kontakt mit doppelter Unterbrechung, Kontaktöffnung 3 mm (Schließer), Kontaktöffnung 1,5 mm (Öffner) Kontaktmaterial AgSnO2 (Silber-ZinnOxyd) erlaubt einen Einschaltstrom bis 120 A (5 ms) Optional: mit ON-AUTO-OFF-Schalter Hilfsschalter (022.33, 022.35) ganz einfach seitlich steckbar Komfortabel und leise schaltend Technische Daten: Max. Dauerstrom:25 A (AC 1) Max. Einschaltstrom:120 A (5 ms) Kontaktmaterial:AgSnO2 Max. Ansteuerdauer:100 % Einschaltdauer Max. Schaltspannung:400 V AC Max. Schaltleistung (AC 1/AC-7a):6250 VA Max. Schaltleistung (AC 15) (230 V):1800 VA Max. Schaltstrom DC 1: 30/110/220 V:25/5/1 A Min. Schaltlast mW (V/mA):1000 (10/10) Bemessungsstrom AC-7c:10 A Umgebungstemperatur:-20 oC...+50 oC Schutzart:IP20 Zulassungen:CE, EAC, IMQ, Lloyds, RINA, cULus
... >
Ind-Schaltgeraete
>
Indus.Relais/Schütz
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
leistungsschütz 4 no
,
hauptschütz
,
leistungsschütz finder
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,91*
€ 21,06*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,58*
€ 21,15*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 18,05*
€ 23,60*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 25,32*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,54*
€ 29,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 126,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsfuß für Dämmerungsschalter Typ 11.01 und 11.71
Finder
01101
ab € 0,21*
Zubehör
Distanzstück, grau, für Serie 22.3x
Finder
02209
ab € 0,65*
Zubehör
Hilfsschalter, 1 Schließer und 1 Öffner 6 A, seitlich anklemmbar an Installationsschützen der Serie 22.32/34
Finder
02235
ab € 11,86*
Zubehör
Hilfsschalter, 2 Schließer 6 A, seitlich anklemmbar an Installationsschützen der Serie 22.32/34
Finder
02233
ab € 11,90*
Zubehör
Verbindungsbrücke, blau, für Typ 22.34 für max. 6 Geräte an den A1- oder A2-Klemmen, Imax.=10 A
Finder
02226
ab € 2,338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen