| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3437671 Herst.-Nr.: HTS616C EAN/GTIN: 3250613305192 |
| |
|
| | |
| SLS-Schalter QuickConnect, Cs-Charakteristik, für Sammelschienenmontage - für 40 mm Sammelschienen Systeme 5/10x12 mm Cu - nach DIN 43870 T.2 - von 10 A bis 63 A Abgang mit QuickConnect-Klemme 1,5 bis 16 mm 2 - VDE-Zeichen nach E DIN VDE 0641-21: 2008-09 - Auslösecharakteristik: Cs - Thermische Auslösung: 1,13 bis 1,45 x In - Magnetische Auslösung: 6,5 bis 10 xIn - Bemessungsspannung: 230/400 V AC - Bemessungsschaltvermögen: 25 kA - serienmäßig abschließbar, verriegelbar - L1, L2, L3 separat schaltbar - separate Kontaktstellungsanzeige - serienmäßig fingersicher SLS-Schalter, 3-phasig+ N Cs (1-polig schaltend) Stromstärke: 16 A |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 243,44* | € 285,00* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 245,86* | € 290,06* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 252,40* | € 296,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,39* | € 297,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,94* | € 300,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|