Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz E-DAT C6A 1 Port UPk 130C371102-I LSA Class EA 500 MH rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metz E-DAT C6A 1 Port UPk 130C371102-I LSA Class EA 500 MH rw
Metz E-DAT C6A 1 Port UPk 130C371102-I LSA Class EA 500 MH rw
Artikel-Nr.:
     4981-3466901
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130C371102-I
EAN/GTIN:
     4250184116189
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose 1fach
datendose
Anschlussdosen E-DAT C6 A UPk Kanal-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen Cat.6 A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert Einhaltung der Klasse E A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) HF-technisch optimierte und ergonomisch geformte LSA-Anschlussklemme Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindarahtig) Steckrichtung 45o nach unten geneigt Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage Beschriftungsbogen 209x294 mm Integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterpro
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 9,16*
€ 12,62*
3 Tage
50
1
€ 6,40*
ab € 9,17*
€ 12,64*
1
€ 6,70*
ab € 9,36*
€ 12,90*
Lager 4981
2
1
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 12,95*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,36*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
ab € 1,495*
Zubehör
Metz Connect
1307381002-I
ab € 8,59*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,86*
Zubehör
Metz Connect
1308895040-I
ab € 18,04*
Zubehör
Metz Connect
1308895041-I
ab € 2,32*
Zubehör
Metz Connect
1308895520-I
ab € 1,89*
Zubehör
Metz Connect
1308895540-I
ab € 2,01*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
820466-0102-I
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.