Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Steckdose
>
Artikel
BALS Anbausteckdose QC mit Neigung 12990 16A 3p 230V 6h IP44 12990
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bals Elektrotechnik
icecat
Lager 4981
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-346828
Hersteller:
Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
12990
EAN/GTIN:
4024941129909
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
BALS Anbausteckdose QC mit Neigung 12990 16A 3p 230V 6h IP44 12990
... >
Verbindungstechnik
>
Steckverbinder
>
CEE-Form Steckverb.
Weitere Suchbegriffe:
cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig
,
cee anbaudose
,
cee anbaudose 16a
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,30*
€ 42,74*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 36,34*
€ 43,46*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,81*
€ 44,41*
Lager 6232
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,44*
€ 46,53*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,65*
€ 47,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 434,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker 16A 3p 230V 6h, IP44
Bals Elektrotechnik
219
ab € 24,32*
Zubehör
Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p 230V 6h, IP44
Bals Elektrotechnik
2126
ab € 3,52*
Zubehör
Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p 230V 6h, IP44
Bals Elektrotechnik
21686
ab € 29,61*
Zubehör
Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 3p 230V 6h, IP44
Bals Elektrotechnik
21001-TLS
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen