Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose Quick-Connect mit Neigung 12990


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3620319
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12990
EAN/GTIN:
     4024941129909
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose QUICK-CONNECT geneigt 16A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Kabeleinführung: sonstige Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035 Gerätehöhe: 77 mm, Gerätebreite: 63 mm, Gerätetiefe: 94 mm Flanschmaß vertikal: 74 mm, Flanschmaß horizontal: 62 mm Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 52 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 20°, Ein Verschließen der Steckvorrichtung mit einem Vorhängeschloss (Bügeldurchmessser 5mm) ist möglich RAL-Nummer: 5015, Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau, Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 52 mm, Flanschmaß vertikal: 74 mm, Flanschmaß horizontal: 62 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
12990
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,30*
€ 42,74*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 36,34*
€ 43,46*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,81*
€ 44,41*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,44*
€ 46,53*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,65*
€ 47,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
219
ab € 24,32*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2126
ab € 3,52*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21686
ab € 29,61*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21001-TLS
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.