Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APART Aktivbox Set 50+IR 8705000023 2x30W RMS 50W Musik schwarz (Paar)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
APART Aktivbox Set 50+IR 8705000023 2x30W RMS 50W Musik schwarz (Paar)
APART Aktivbox Set 50+IR 8705000023 2x30W RMS 50W Musik schwarz (Paar)
Artikel-Nr.:
     4981-3588518
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     8705000023
EAN/GTIN:
     5420035213346
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
kindermann pc lautsprecher
Lautsprecherset, bestehend aus Aktiv- und Passivbox. Stereo Set:30 W RMS (2 x 15W RMS) 2-Wege:5,25 Zoll Woofer + 1 Zoll Hochtöner Frequenzgang:45 Hz - 20 kHz 2 analoge Audioeingänge:symmetrisch (Euroblock) + unsymmetrisch (Klinke) Auto Stand-by Funktion Stereo/Mono Wahlschalter RS-232 Steuereingang und IR-FB RJ45-Buchse zur Verwendung mit optionalen Wandanschlussfeldern Abmessungen (BxTxH):180x162x253mm Gewicht 5,6 kg Farbausführung:weiß Im Lieferumfang befindet sich zusätzlich ein 3 Meter langes Signalkabel (2 x 0,75 mm2) Lieferumfang:Wandhalterung, Netzkabel, Lautsprecher kabel (3m), IR-Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher pc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,67*
€ 215,94*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 184,21*
€ 216,49*
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 221,72*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,86*
€ 243,10*
Frei Haus
ab € 213,73*
€ 252,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,49*
€ 257,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,03*
€ 249,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,30*
€ 243,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,54*
€ 238,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,21*
€ 219,21
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 92,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apart
SDQ5PIR-W
ab € 183,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.