Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivbox-Set50+IR schwarz KIN 8705000023 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aktivbox-Set50+IR schwarz KIN 8705000023 (VE2)
Aktivbox-Set50+IR schwarz KIN 8705000023 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012C-83260684
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     8705000023
EAN/GTIN:
     5420035213346
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
kindermann pc lautsprecher

Aktivbox-Set50+IR schwarz KIN 8705000023 (VE2)

Aktivbox Set 50+IR, bestehend aus Aktiv- und Passivbox, Ausgangsleistung: 2x 30 W RMS/50 W Musik, Eingänge: Stereo Klinke, 3,5 mm Buchse, 1x symmetrisch (Euroblock), Frequenzgang: 45 Hz-20 kHz, Abstrahlwinkel: 120°x100°, Maße (HxBxT): 238x180x170 mm, Nettogewicht: 4,65 kg, Lieferumfang: Wandhalterung, Netzkabel, Lautsprecherkabel (3 m), IR-Fernbedienung
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecherkomponenten:
2
Drahtlos:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher pc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,10*
€ 215,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 183,06*
€ 216,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 189,22*
€ 221,44*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,80*
€ 233,57*
Frei Haus
ab € 211,12*
€ 251,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,44*
€ 263,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,54*
€ 260,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,56*
€ 250,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,79*
€ 242,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,22*
€ 225,17
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 94,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.