| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3641031 Herst.-Nr.: FIL1101-0140 EAN/GTIN: 4035138020312 |
| |
|
| | |
| Läutewerk, Signalgerät für den TCS:BUS Akustische Signalisierung durch 39 verschiedene Ruftöne, verteilt auf 3 Klangprofile (ISH1030/ISH3030/SKYLINE), Rufunterscheidung für max. 2 Haustüren, Etagentür und Internruf, Ruftonunterscheidung bei verschiedenen Türstationsgruppen, Ruftonunterscheidung bei 4 Subruftönen, Ruf AUS Schalter am Gehäuse, Parallelzuordnung mit TCSK01, Configo oder IR-Fernbedienung, Taster zum Laden der Werkseinstellung, Bedienung mit Infrarot-Fernbedienung, automatische Durchsage zu mehreren FIL1101 nach Internruf zur 2. Parallelrufnummer, Lautstärke für Rufton- und Durchsage digital in 8 Stufen einstellbar, Zweidraht- und Dreidrahtbetrieb. (im Zweidrahtbetrieb können maximal 2 Geräte parallel betrieben werden), Updatefähigkeit über ISP-Anschluss, 2-Draht-Technik: Eingangsstrom (2-Draht): I(a) = 1,5 mA in Ruhe, 3-Draht-Technik: Eingangsstrom (3-Draht): I(a) = 0,2 mA, I(P) = 1,3 mA in Ruhe, maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 70 mA, Farbe/Material: weiß/Kunststoff, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 63,02* | € 77,86* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,25* | € 78,05* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,00* | € 80,45* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,45* | € 82,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 69,90* | € 84,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|