Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX Deckeneinbau- PD-CE360i/24 Präsenzmelder 360 opal-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESYLUX Deckeneinbau- PD-CE360i/24 Präsenzmelder 360 opal-matt
ESYLUX Deckeneinbau- PD-CE360i/24 Präsenzmelder 360 opal-matt
Artikel-Nr.:
     4981-3796742
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10510724
EAN/GTIN:
     4015120510724
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Deckeneinbau-Präsenzmelder PD-CE360i/24 360o Reichweite ca. 24 m, fernbedienbar, Voll- und Halbautomat Präsenzmelder mit 360o Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage. Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt). Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Technische Daten Netzspannung:230 V/50 Hz Leistungsaufnahme ca.: 0,3 W Erfassungsbereich:360o Reichweite ca.:24 m , bei einer Montagehöhe von 3 m Einstellmöglichkeiten:elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-RCi-M und X-REMOTE (separat bestellen) Zulässige Umgebungstemperatur:0 oC...+50 oC Schutzart:IP40 Schutzklasse:II Montageart:Deckeneinbaumontage Gehäusematerial:UV-stabilisiertes Polycarbonat Abmessungen (Hx) ca.:99x82 mm Einbaumaß: Einbautiefe:67 mm Einbaulochmaß :68 mm Ans
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 99,79*
€ 112,28*
1
€ 5,95*
ab € 97,09*
€ 120,45*
1
€ 5,00*
ab € 98,37*
€ 121,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 99,66*
€ 123,00*
10 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 98,59*
€ 124,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2.245,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10510755
ab € 90,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10510748
ab € 73,40*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,07*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,39*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,21*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10016011
ab € 19,59*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.