Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX Decken- PD-CE360/8 Slave Präsenzmelder 360o Unterputz, Slave,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESYLUX Decken- PD-CE360/8 Slave Präsenzmelder 360o Unterputz, Slave,
ESYLUX Decken- PD-CE360/8 Slave Präsenzmelder 360o Unterputz, Slave,
Artikel-Nr.:
     4981-3796744
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10510748
EAN/GTIN:
     4015120510748
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Deckeneinbau-Präsenzmelder PD-C360/8 360o Reichweite ca. 8 m, Unterputz Slave "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360o Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen. Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich: PD-CE360i/8, PD-CE360i/8 GST, PD-CE360i/24, PD-CE360i/24 GST. Technische Daten Netzspannung:230 V/50 Hz Leistungsaufnahme ca.: 0,3 W Erfassungsbereich:360o Reichweite ca.:8 m , bei einer Montagehöhe von 3 m Zulässige Umgebungstemperatur:0 oC...+50 oC Schutzart:IP40 Schutzklasse:II Gehäusematerial:UV-stabilisiertes Polycarbonat, UV-stabilisiertes PE Abmessungen (Hx) ca.:91x82 mm Einbaumaß: Einbautiefe:67 mm Einbaulochmaß :68 mm Farbe:opal-matt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 74,34*
€ 93,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,43*
€ 93,53*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,33*
€ 94,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,31*
€ 95,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,34*
€ 95,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10510755
ab € 91,21*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10510724
ab € 99,01*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10510793
ab € 123,21*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10510731
ab € 113,07*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10510700
ab € 78,04*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10510786
ab € 104,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10510717
ab € 97,26*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,24*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.