Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3805351 Herst.-Nr.: 25B10 EAN/GTIN: 4012078785693 |
| |
|
| | |
| Rohrkabelschuhe blue connection, Cu Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/ Presseinsatz durch Farbleitsystem Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform Gesamtquerschnitt: 6-400 mm 2 Stabile Ausführung durch speziellen Formradius Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung Werkstoff Cu gemäß EN 13600 Oberfläche galvanisch verzinnt Bestellinfo Auch mit Sichtloch lieferbar, Artikel-Nummer-Zusatz "ms" |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,67039* | € 0,92039* | | | | Lager 4981 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6998* | € 0,9598* | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7142* | € 0,9842* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,72* | € 0,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,66* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|