Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz OpDAT Pigtail LC-PC 150N1JO0020E OM4 12Farben 2,0m Multimodefaser G50/125


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Metz OpDAT Pigtail LC-PC 150N1JO0020E OM4 12Farben 2,0m Multimodefaser G50/125
Metz OpDAT Pigtail LC-PC 150N1JO0020E OM4 12Farben 2,0m Multimodefaser G50/125
Artikel-Nr.:
     4981-3860662
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150N1JO0020E
EAN/GTIN:
     4250184153078
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Pigtail
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
OpDAT Pigtails, 12 Farben Pigtails mit den Steckertypen LC, SC, ST und E2000. Jetzt auch mit Steckern der Qualitätsklasse Grade B erhältlich Verfügbare Fasertypen für Multimode (G50/125 m): OM2, OM3, OM4, OM5 Verfügbare Fasertypen für Singlemode (E9/125 m): OS2 Alle Fasern sind biegeunempfindlich Ader mit einem Durchmesser von 0,9 mm, Länge 2 m. Primär- und Sekundär-Coating sind gleichgefärbt. Ausführung als - Kompaktader: überwiegend verwendet in Deutschland, abisolierbar bis 1 m in einem Arbeitsschritt. - Festader: überwiegend verwendet in Europa und Asien, abisolierbar bis 5 cm in einem Arbeitsschritt Als Einzelpigtail oder im Set von 4, 6, 8 oder 12 Pigtails lieferbar
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlußleitung 2m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 42,76*
€ 47,72*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 42,89004*
€ 56,05008*
3 Tage
5
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 43,88112*
€ 57,55116*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,18004*
€ 57,72*
Lager 4981
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 45,00*
€ 59,00004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,00004*
€ 70,21005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,98004*
€ 68,99625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,44004*
€ 64,78365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,17008*
€ 59,7024
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,64004*
€ 59,07165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090402-I
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.