Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDat Faserpigtail OM4 50/125, 2m LC OM4,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 150N1JO0020E Glasfaserkabel 2 m 12x LC OM4 Mehrfarbig
METZ CONNECT 150N1JO0020E Glasfaserkabel 2 m 12x LC OM4 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     6012B-49084742
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150N1JO0020E
EAN/GTIN:
     4250184153078
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Pigtail
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...

OpDat Faserpigtail OM4 50/125, 2m LC OM4,

LC-Stecker nach IEC 61754-20, Multimodefaser OM4, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlußleitung 2m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 42,76*
€ 47,72*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 42,89004*
€ 56,05008*
3 Tage
5
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 43,88112*
€ 57,55116*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,18004*
€ 57,72*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 45,00*
€ 59,00004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,72*
€ 68,6868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,91*
€ 67,7229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,41008*
€ 63,558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,07004*
€ 58,39335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,60*
€ 57,834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,18004*
€ 52,57425
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,68167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090402-I
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.