| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3924617 Herst.-Nr.: 92760 EAN/GTIN: 4007529927609 |
| |
|
| | |
| B.E.G Präsenzmelder LUXOMAT PD4-DS Präsenzmelder zum Anschluss an zwei Phasen, 2 Kanäle zum Schalten von Licht: Das Beleuchtungssystem kann in zwei galvanisch voneinander getrennte Gruppen unterteilt werden. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch einen weiteren als Slave-Gerät konfigurierten PD4-M-2C-DS-DE, Spannung: 110-240 V AC 50/60 Hz, Reichweite: max. 24 m quer, empfohlene Montagehöhe: 2,5 m, Schaltleistung: 2300 W, Nachlaufzeit: 15 s - 30 min, Impuls, Einschaltschwelle: 10-2000 Lux, optional fernbedienbar mit IR-PD-1C oder IR-Adapter für Smartphones. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,24* | € 180,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,69* | € 190,10* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 165,73* | € 202,54* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 170,09* | € 203,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,67* | € 213,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|