Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGR Türlautsprecher Video Std 351200 2Ruftasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Türlautsprecher Video Std 351200 2Ruftasten
LEGR Türlautsprecher Video Std 351200 2Ruftasten
Artikel-Nr.:
     4981-4024562
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     351200
EAN/GTIN:
     8005543441565
Suchbegriffe:
Kameramodul
Sprechanlagenset
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Farbkamera mit integriertem Lautsprechermodul mit 2 Ruftasten zur Installation von Audio-/Video-Systemen in 2-Draht-Technik Farbkamera mit 1/3 -Sensor (Bildbereich 77o Horizontal/58o Vertikal) inklusive LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs und Antibeschlag-Heizung (Heizwiderstand). Zweiachsige Ausrichtung der Kamera (horizontal und vertikal) im Bereich +/- 10o. Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon. Zur Verwaltung von bis zu 98 Ruftasten über das Codelock-/Tastatur- Modul oder mit 2-reihigen Ruftastmodulen. Mit 1-reihigen Ruftastmodulen sind bis zu 49 Ruftasten möglich. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S- (18 V 4 A Stosstrom - 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Über die Klemmen PL kann eine externe Türöffnertaste (z. B. Postschloss) eingebunden werden. An die Klemmen 1 und 2 kann ein zusätzliches Netzgerät angeschlossen werden (z. B. bei Großanlagen mit mehreren Türstationen). Das Gerät ist mit mehreren Status
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 401,08*
€ 436,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,17*
€ 436,57*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 401,79*
€ 436,62*
Frei Haus
ab € 406,51*
€ 442,42*
Frei Haus
ab € 411,81*
€ 446,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,62*
€ 519,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,94*
€ 514,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,62*
€ 510,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,33*
€ 500,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,79*
€ 478,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.