Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Bremswiderstand
>
Artikel
EATON DXBR100-0K8 Bremswiderstand 171907 f.Frequenzumrichter 100Ohm 800W 171907
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-4096895
Hersteller:
Moeller
Herst.-Nr.:
171907
EAN/GTIN:
4015081684076
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
eaton bremswiderstand
bremschopper
EATON DXBR100-0K8 Bremswiderstand 171907 f.Frequenzumrichter 100Ohm 800W 171907
... >
Automatisier.Technik
>
Antriebstechnik
>
Zubeh. Frequenzumf.
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 230,32*
€ 257,67*
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,62*
€ 258,21*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 239,31*
€ 266,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 239,78*
€ 268,46*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 258,86*
€ 287,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,83*
€ 317,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,88*
€ 314,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,98*
€ 299,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,31*
€ 284,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
176988 - DA1-359D0NB-B66C
Eaton
176988
ab € 1.081,30*
Ähnlich
177038 - DA1-359D0NB-A20C
Eaton
177038
ab € 729,75*
Ähnlich
185736 - DC1-34014NB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 400 V, 14 A, 5,5 kW
Eaton
185736
ab € 545,81*
Ähnlich
185824 - DC1-327D0NN-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 7,0 A, 1,5 k
Eaton
185824
ab € 230,69*
Ähnlich
185836 - DC1-327D0FB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 7,0 A, 1,5 k
Eaton
185836
ab € 316,21*
Ähnlich
197566 - Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 9.5 A, 4 kW, IP20/NEMA 0
Eaton
197566
ab € 405,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen