| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4981-4154683 Herst.-Nr.: 62000060 EAN/GTIN: 4012591121886 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DK-Kabelabzweigkästen "wetterfest" für die ungeschützte Installation im Freien, Kabeleinführung über metrische Vorprägung KF 0606 B/KF 1006 B IP66/67, RAL 9011, PC 2,5-6 mm 2 , Cu 3 Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol 5-polig je Pol 6x1,5 mm 2 sol/f, 4x2,5 mm 2 sol/f, 4x4 mm 2 sol/f, 4x6 mm 2 sol/f mit einer Kabeleinführung M25 im Boden Kabeleinführungen über Vorprägungen, ASS gesondert bestellen, "wetterfest" Bemessungsisolationsspannung Ui = 690 V a.c./d.c. Stromtragfähigkeit 40 A Anzugsdrehmoment Klemme 1,5 Nm Ausführung: Farbe: schwarz Maße (BxHxT): 180x130x77 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 21,27* | € 26,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,008* | € 26,968* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 22,14* | € 27,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4981 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 22,05* | € 27,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,926* | € 27,976* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 135,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|