Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIS Universal Einbaugehäuse 1297-34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS Universal Einbaugehäuse 1297-34
KAIS Universal Einbaugehäuse 1297-34
Artikel-Nr.:
     4981-4213065
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1297-34
EAN/GTIN:
     4013456543836
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte - für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet - 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte - Optionales Zubehör: Prefix Flügelset Art.-Nr.1298-371298-381297-341297-35 LxBxT258x188x135 mm258x188x200 mm408x308x135 mm408x308x235 mm Einbauöffnung194x124 mm194x124 mm344x234 mm344x234 mm Geräte-Einbautiefe105 mm180 mm115 mm215 mm Deckenstärke= 180 mm= 240 mm= 180 mm= 280 mm Wandstärke= 180 mm= 240 mm= 180 mm= 280 mm Rohreinführungen bis M20 4 Rohreinführungen bis M2512201624 Rohreinführungen bis M3288820 Rohreinführungen bis M4048220 Rohreinführungen bis M50 4812 Rohreinführungen bis M63 4 Grossflächige Ausbrechöfnungen88 10 Anzahl Nägel8888
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 54,21*
€ 70,18*
1
€ 5,46*
ab € 55,61*
€ 71,68*
1
Frei Haus
ab € 57,31*
€ 73,67*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 58,94619*
€ 75,64619*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,0743*
€ 78,4643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 280,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.