Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Beton Einbaugehäuse 1297-35 400x300x235 m.Mineralfaserplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Beton Einbaugehäuse 1297-35 400x300x235 m.Mineralfaserplatte
Kaiser Beton Einbaugehäuse 1297-35 400x300x235 m.Mineralfaserplatte
Artikel-Nr.:
     4981-4213066
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1297-35
EAN/GTIN:
     4013456543843
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte - für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet - 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte - Optionales Zubehör: Prefix Flügelset Art.-Nr.1298-371298-381297-341297-35 LxBxT258x188x135 mm258x188x200 mm408x308x135 mm408x308x235 mm Einbauöffnung194x124 mm194x124 mm344x234 mm344x234 mm Geräte-Einbautiefe105 mm180 mm115 mm215 mm Deckenstärke= 180 mm= 240 mm= 180 mm= 280 mm Wandstärke= 180 mm= 240 mm= 180 mm= 280 mm Rohreinführungen bis M20 4 Rohreinführungen bis M2512201624 Rohreinführungen bis M3288820 Rohreinführungen bis M4048220 Rohreinführungen bis M50 4812 Rohreinführungen bis M63 4 Grossflächige Ausbrechöfnungen88 10 Anzahl Nägel8888
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 145,72*
€ 177,17*
1
Frei Haus
ab € 149,24*
€ 181,70*
1
Frei Haus
ab € 155,64*
€ 188,64*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 157,39262*
€ 191,65262*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 164,6614*
€ 198,2514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 708,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.