| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4213367 Herst.-Nr.: 06041 EAN/GTIN: 4010184060413 |
| |
|
| | |
| MiniVent M1/100, M1/120 und M1/150 Flüsterleiser Minilüfter für universellen Einsatz in Bad, Dusche, WC und anderen kleinen Räumen. Serienmäßig mit zwei Leistungsstufen und dicht schließender Rückluftsperrklappe (entnehmbar). Design-Fassade in ausgezeichneter, minimalistischer Optik. Geschlossene Front überdeckt elegant die Ventilator-Schmutzzone, Lufteinströmung erfolgt allseitig. Äußerst hohe Druckleistung bei niedrigstem Stromverbrauch. Schutzisolationsklasse II, Schutzart IP45 (Strahlwasserschutz) für Einbau im Bereich 1 von Nassräumen. Baureihe M1/150 mit hocheffizienter EC-Antriebstechnologie. 230 V, 50 Hz. M1/100: Anschluss- 100 mm, 75/90 m 3 /h, 5/9 W, 0,04/0,06 A. M1/120: Anschluss- 120/125 mm, 170/150 m 3 /h, 10/13 W, 0,08/0,09 A. M1/150: Anschluss- 150/160 mm, 260/220 m 3 /h M1/150 0-10 V: Anschluss- 150/160 mm, 260-50 m 3 /h M1/.. Standardmodell Mit zwei Leistungsstufen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 145,19* | € 175,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 160,22* | € 194,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,86* | € 203,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,01* | € 205,16* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,56* | € 208,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|