Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGR Tx3 FI-Schalter 25A 4P 30Ma 411764 A 411764 4x25A-0,03A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEGR Tx3 FI-Schalter 25A 4P 30Ma 411764 A 411764 4x25A-0,03A
LEGR Tx3 FI-Schalter 25A 4P 30Ma 411764 A 411764 4x25A-0,03A
Artikel-Nr.:
     4981-4407361
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     411764
EAN/GTIN:
     3414970353467
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter TX 3 Typ A für Wechsel und pulsierende Gleichfehlerströme Nach VDE 0664 Teil 10, EN 61008-1, IEC 61008-1 Typ A, unverzögert Typ A selektiv, verzögert mindestens 40 ms Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung Stoßstromfest bis 250 A (FI selektiv bis 3000 A) Hilfsschalter melden den Schaltzustand bei Hand- und Fehlerauslösung. Fehler-Signalschalter melden den Schaltzustand nur bei Fehlerauslösung. Max. 3 Hilfsgeräte sind ohne Veränderung links der Hauptgeräte montierbar. Zuordnung zum Hauptgerät eindeutig durch Richtungspfeil an der Gerätevorderseite erkennbar. 4-polig, 400 V Nennfehlerstrom: 30 mA Nennstrom: 25 A
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,03*
€ 31,07*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 22,60*
€ 31,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,16*
€ 31,68*
Lager 4981
129
€ 4,95*
ab € 23,78*
€ 32,67*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 36,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.