Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q331592 Herst.-Nr.: 411764 EAN/GTIN: 3414970353467 |
| |
|
| | |
| Legrand FI-Schutzschalter TX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert , Bemessungsspannung 2-polig: 230 V~ / 4-polig : 400 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz , Bemessungskurzschlussstrom Inc 10 kA bei geeigneter Vorsicherung , Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungsschaltvermögen Im= 500 A, Bemessungsfehlerschaltvermögen I &Delta, m= 1000 A, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 44 mm | Nennspannung: | 400 V | Auslöse-Charakteristik: | A | Nennstrom: | 25 A | Polzahl: | 4 | Ausschaltvermögen: | 10 kA | Produkt-Art: | FI-Schutzschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,87* | € 30,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,71* | € 30,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,06* | € 31,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,78* | € 32,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 27,59* | € 36,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|