Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIND Taschensender ACT32T 8720000067 644-668MHz für ACT311B/ACT312B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIND Taschensender ACT32T 8720000067 644-668MHz für ACT311B/ACT312B
KIND Taschensender ACT32T 8720000067 644-668MHz für ACT311B/ACT312B
Artikel-Nr.:
     4981-4461902
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     8720000067
EAN/GTIN:
     0745572335975
Suchbegriffe:
Gürtelsender
Mikrofonsender
Taschensender
Passend zu Sender ACT311B/ACT312B Frequenzbereich 644-668 MHz, solides und leichtes Kunststoffgehäuse mit drehbarem Gürtelclip - Einfache Frequenzprogrammierung per ACT-Funktion - LC-Display mit Anzeige von Batteriestatus, Gruppe und Kanal - Mic/Guitar-Pegel einstellbar - Mini-XLR Anschluss zum Anschluss der Mikrofone 8720000039, -040, -092 - Mikrofonempfindlichkeit einstellbar in 3 Stufen von +6dB bis -6dB - Sendeleistung einstellbar (10/50 mW) - Mehr als 20 Stunden Betriebszeit mit 2 AA Batterien - Bis zu 100 m Reichweite im Freifeld - Abmessungen (BXHxT):63 x 82 x 22 mm - Gewicht:ca. 0,081 kg ohne Batterien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,02*
€ 169,89*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,63*
€ 170,53*
Frei Haus
ab € 140,59*
€ 176,72*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.