Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA Video-Verteiler 4f 28051 VT100VV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA Video-Verteiler 4f 28051 VT100VV1
INDEXA Video-Verteiler 4f 28051 VT100VV1
Artikel-Nr.:
     4981-4816040
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     28051
EAN/GTIN:
     4015162280517
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Video-Türsprechstellen VT100 Video-Türsprechstelle mit Ruftasten, aus 2 mm Edelstahl (IP44). Mit Weitwinkel-Farbkamera (84o horizontale Erfassung, +/- 15o schwenkbar), Infrarotausleuchtung (bis ca. 1,5 m) und beleuchtetem Namensschild und Edelstahl-Ruftaste. Integrierte RFID-Leseeinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Frontplattenbefestigung mittels unverlierbarer versenkter Verschraubung. 6-Draht-Anschluss an das VT100 System über RJ45 Buchse oder Schraubklemmen. Anschluss für Türöffner (8 V AC oder 12 V DC, max. 1 A). Stromversorgung 15V DC, max. 460 mA aus Systemnetzgerät. Lieferung inkl. Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format. Abmessungen: 90x286x2 mm (Frontplatte), 73x268x32 mm (Gehäuserückseite).
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,11*
€ 91,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,00*
€ 92,52*
€ 5,46*
ab € 90,55*
€ 94,13*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,17*
€ 96,86*
Frei Haus
ab € 94,32*
€ 98,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.