Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Verteiler 4-fach VT100VV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Verteiler 4-fach VT100VV1
Video-Verteiler 4-fach VT100VV1
Artikel-Nr.:
     6012-16763893
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     28051
EAN/GTIN:
     4015162280517
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset

Video-Verteiler 4-fach VT100VV1

Video-Verteiler für Video-Türsprechsystem VT100. Ermöglicht den Anschluss von bis zu vier Video-Innenstationen an einer Video-Türsprechstelle. Weitere Video-Innenstationen können durch Kaskadieren weiterer VT100VV1 angeschlossen werden. Aktives Bauteil, Spannungsversorgung über Systemnetzgerät. Durch kompakte Bauweise in einer Unterputzdose platzierbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
50 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
18 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,13*
€ 91,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,90*
€ 92,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,02*
€ 92,54*
€ 5,00*
ab € 90,57*
€ 94,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 98,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.