Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIND VST-D Motor 060 4008000001 Rollständer Hub:60cm max.60kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIND VST-D Motor 060 4008000001 Rollständer Hub:60cm max.60kg
KIND VST-D Motor 060 4008000001 Rollständer Hub:60cm max.60kg
Artikel-Nr.:
     4981-4830339
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     4008000001
EAN/GTIN:
     4021565057779
Suchbegriffe:
Displayständer
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Displayständer, elektromotorisch höhenverstellbar, kann an der Wand, in der Ecke oder mitten im Raum platziert werden. Im Inneren lässt sich neben den Strom- und Datenleitungen ein Mini-PC integrieren. Mit Ablagen für Notebooks, Kameras, DVD Player, etc. lässt sich der Ständer individuell an die Anforderungen anpassen. - Abnehmbare Rückblende mit Lüftungsschlitzen oben und unten - Hubweg:ca. 60 cm, Hubkraft:60 kg - Displayhalterung nach VESA Standard 100 x 100 bix 400 x 800 - Kabelmanagement innerhalb der Säule und integrierte Halterung für Mini-PC mit VESA 100 x 100 - Kabelauslässe hinten und unten in der abnehmbaren Rückblende - Stahlblech pulverbeschichtet, Säule graualuminium, RAL 9005, glänzend - Abmessungen:180 x 100 x 58 cm (HxBxT) - Rollständer:mit 4 Lenkrollen (Durchmesser ca. 80 mm), davon 2 feststellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.430,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,30*
€ 1.959,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.623,56*
€ 1.932,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,23*
€ 1.835,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.492,69*
€ 1.776,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.430,39*
€ 1.702,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.