Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIND Taschensender ACT32T 8720000058 823-832MHz für ACT311B/ACT312B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschensender ACT32T 823-832MHz MIP 8720000058
Taschensender ACT32T 823-832MHz MIP 8720000058
Artikel-Nr.:
     4981-4830353
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     8720000058
EAN/GTIN:
     0745572335838
Suchbegriffe:
Gürtelsender
Gürtelholster
Gürteltasche
Mikrofonsender
Passend zu Sender ACT311B/ACT312B Frequenzbereich 823-832 MHz, solides und leichtes Kunststoffgehäuse mit drehbarem Gürtelclip - Einfache Frequenzprogrammierung per ACT-Funktion - LC-Display mit Anzeige von Batteriestatus, Gruppe und Kanal - Mic/Guitar-Pegel einstellbar - Mini-XLR Anschluss zum Anschluss der Mikrofone 8720000039, -040, -092 - Mikrofonempfindlichkeit einstellbar in 3 Stufen von +6dB bis -6dB - Sendeleistung einstellbar (10/50 mW) - Mehr als 20 Stunden Betriebszeit mit 2 AA Batterien - Bis zu 100 m Reichweite im Freifeld - Abmessungen (BXHxT):63 x 82 x 22 mm - Gewicht:ca. 0,081 kg ohne Batterien
Weitere Suchbegriffe: Taschensender, gürtelholster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,31*
€ 137,22*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,66*
€ 137,73*
Frei Haus
ab € 137,81*
€ 142,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,13*
€ 146,41*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,73*
€ 148,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.