Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4925747 Herst.-Nr.: 009151 EAN/GTIN: 4007841009151 |
| |
|
| | |
| Fernbedienung Smart Remote Ersetzt alle STEINEL IR-Fernbedienungen Mit iOS- oder Android-Smartphones und Tablets nutzbar Verbindung zwischen Smartphone/Tablet und Smart Remote per Bluetooth IR-Kommunikation mit STEINEL Sensoren und Sensorleuchten Bidirektionale Kommunikation zum Auslesen der Einstellungen mit ausgewählten Produkten möglich Laden und Speichern von Einstellungsprofilen 5 Jahre Garantie Abmessungen (HxBxT):115x52x26 mm Betriebsspannung:2x AAA batteries (inkl.) Verbindung:Bluetooth und bidirektional Infrarot Kommunikation IR Reichweit:15 m max. Fernbedienungen:Ersetzt alle Steinel IR Fernbedienungen von RC1 bis RC10 Steuerbare Produkte:SensIQ, SensIQ S, iHF 3D, IR Quattro HD, IR Quattro, HF 360, Dual HF, IR Quattro SLIM, US 360, Dual Tech, Single US, Dual US, RS PRO LED Q1, RS PRO DL LED 15/22W, RS PRO 5800, RS PRO 5850, RS PRO 5000, RS PRO 5002, RS PRO 5100, RS PRO 5200, RS PRO 5500 Voraussetzungen APP:iOS V 8.0 / Android V 5.0 Material:Kunststoff |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,49* | € 73,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 71,20* | € 73,95* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 73,02* | € 75,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,56* | € 76,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 73,92* | € 76,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|