Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDINO LED-Isovalleu Schwabing 104003020 10W 700lm 4000K oval IP44 PC weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEDINO LED-Isovalleu Schwabing 104003020 10W 700lm 4000K oval IP44 PC weiss
LEDINO LED-Isovalleu Schwabing 104003020 10W 700lm 4000K oval IP44 PC weiss
Artikel-Nr.:
     4981-4952244
Hersteller:
     Dr.-Ing. Sieger Electronic
Herst.-Nr.:
     11200104003020
EAN/GTIN:
     4038104140410
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED Wand- und Deckenleuchte Schwabing, oval, IP44 PP Gehäuse ud Diffusoer aus PC CE (LVD, EMV), RoHS, REACH geprüft, 100-240 V AC 50/60 Hz 10 kWh/1000, 70 lm/W 10 W LED-Licht entspricht ca. 70 W Glühlampenlicht 25000 Std. Lebensdauer, 20000 Schaltzyklen, nicht dimmbar IP44 gegen Spritzwasser geschützt Energieklasse A+, diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++, A+, A), die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 278,82*
€ 341,07*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,16016*
€ 1.023,28008*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 341,07*
€ 405,8733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,39016*
€ 399,11429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,27*
€ 375,1713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,73016*
€ 366,19889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,82*
€ 331,7958
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 11,6175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MT69064
ab € 7,16*
Ähnlich
RZB Leuchten
501050.002
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.