Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
TRIO LED-Wandleuchte Pearl 22116014 9W 3000K 900lm IP54 H16cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-5060237
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
221160142
EAN/GTIN:
4017807302004
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Wand/ Fassadenleuchte inkl. 9 W, 900 lm, 3000 K Aluminium, anthrazit, Druckguss B 100 H 160 mm inkl. 9 W/900 lm/3000 K
... >
LED Aussenleuchten
>
LED Techn. Aussenl.
>
LED Sensorleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Downlight
,
LED Außenwandleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
led außenwandleuchte ip54
,
led außenwandleuchte
,
downlight 230v
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 65,67*
€ 82,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,88*
€ 82,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,88*
€ 85,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,46*
€ 86,00*
Lager 4981
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 70,95*
€ 89,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED Pollerleuchte PEARL in Anthrazit Höhe 100cm IP54 - Außenleuchte Wegeleuchte
TRIO Leuchten
421160142
ab € 93,41*
Zubehör
LED Sockelleuchte PEARL Aluminium Anthrazit, IP54, Höhe 50cm
TRIO Leuchten
521160142
ab € 81,22*
Zubehör
LED-Außenpollerleuchte, PEARL, LED/9W, mit Bewegungsmelder
TRIO Leuchten
537107
ab € 103,94*
Zubehör
LED-Außensockelleuchte, PEARL, LED/9W, mit Bewegungsmelder
TRIO Leuchten
537106
ab € 92,52*
Zubehör
LED-Außenwandleuchte, PEARL, LED/9W, mit Bewegungsmelder
TRIO Leuchten
533195
ab € 82,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen