Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 3000K anthrazit 221160142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte 3000K anthrazit 221160142
LED-Wandleuchte 3000K anthrazit 221160142
Artikel-Nr.:
     6012-28787806
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     221160142
EAN/GTIN:
     4017807302004
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte 3000K anthrazit 221160142

Wandleuchte PEARL, inkl. 1x SMD 9 W LED fest verbaut, Corpus: Druckguss Aluminium, Farbe: Anthrazit, Glas: Kunststoff weiß,
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 66,52*
€ 83,21*
€ 4,95*
ab € 66,62*
€ 83,32*
€ 5,95*
ab € 68,37*
€ 85,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 85,61*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 70,86*
€ 88,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRIO Leuchten
421160142
ab € 92,44*
Zubehör
TRIO Leuchten
521160142
ab € 81,86*
Zubehör
TRIO Leuchten
537107
ab € 103,67*
Zubehör
TRIO Leuchten
537106
ab € 92,52*
Zubehör
TRIO Leuchten
533195
ab € 81,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.