Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATH Koax-Erdkabel 500m Trommel LCM 17A+ )100dB 24dB/2400MHz 10,4mm 75Ohm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
KATH Koax-Erdkabel 500m Trommel LCM 17A+ )100dB 24dB/2400MHz 10,4mm 75Ohm
KATH Koax-Erdkabel 500m Trommel LCM 17A+ )100dB 24dB/2400MHz 10,4mm 75Ohm
Artikel-Nr.:
     4981-5300047
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510035
EAN/GTIN:
     4021121540288
Suchbegriffe:
Erdkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
- Impedanz:75 Ohm - Mit Metermarkierung - Isolation aus spezieller Zell-PE-Mischung, aufgeschäumt durch Gas-Injektion - Innenleiter Kupfer blank, Außenleiter 3-fach Schirmung mit verzinntem Kupfergeflecht und zwei Folienschichten - Sehr geringe Dämpfung über sehr lange Verbindungsstrecken - Erfüllen:EN 50117, Schirmungsklasse Klasse A+ - Sehr hohes Schirmungsmaß typ. 120 dB - Bauproduktenverordnung EU 305/2011 (EN 50575) :Fca - Geeignet für Erdverlegung und Außenverlegung - Bleifrei, ohne Silikon, halogenfrei, UV-beständig - Passende Stecker:EMK 17, EMK 18, EMK 19 Brandklasse - BauPVO 305/2011: Euroklasse Fca Verlegungsbereich: Innen, Außen, Erde Innenleiter: 1,63 Cu mm Isolation: 7,2 PEE/PH mm Außenleiter: 1 x Al/pet/Al-Folie 1 x CuSn-Geflecht Außenmantel: 10,4 PE schwarz mm Biegeradius: 110 mm Verkürzungsfaktor: 0.84 Dämpfung bei 5 MHz: 0.9 dB/100 m Dämpfung bei 50 MHz: 2.8 dB/100 m Dämpfung bei 100 MHz: 3.9 dB/100 m Dämpfung bei 450 MHz: 8.6 dB
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
5237
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,6413*
€ 2,6013*
2 Tage
950
1
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,65915*
€ 2,62915*
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,70*
€ 2,70*
16 Tage
unbekannt
500
pro Meter
€ 6,50*
ab € 2,2237*
€ 2,7437*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 164,39*
€ 200,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,6013*
€ 3,09555
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,3013*
€ 2,73855
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,2413*
€ 2,66715
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,1313*
€ 2,53625
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,0413*
€ 2,42915
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,6413*
€ 1,95315
pro Meter
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.