Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 24035070030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 24035070030
Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 24035070030
Artikel-Nr.:
     4502-45F6181
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24035070030
EAN/GTIN:
     4099891552039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 24035070030, Harting Industrieller Ethernet-Schalter, unverwaltet, Full gigabit ethernet, Nennspannung: 24 VDC, Gesamtzahl der Ports: 7, Betriebstemperatur: 0 bis +55 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
7
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: soho switch, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 761,94*
€ 771,07*
Frei Haus
ab € 756,28*
€ 789,09*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 832,26*
€ 843,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,07*
€ 917,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,58*
€ 914,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,17*
€ 911,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,94*
€ 906,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 22,90*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.