Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 2907923 PLT-SEC-T3-230-P-UT/PT Überspannungsschutz-Stecker Typ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 2907923 PLT-SEC-T3-230-P-UT/PT Überspannungsschutz-Stecker Typ 3
Phoenix 2907923 PLT-SEC-T3-230-P-UT/PT Überspannungsschutz-Stecker Typ 3
Artikel-Nr.:
     4981-5596541
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907923
EAN/GTIN:
     4055626257600
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter PLUGTRAB-SEC als dritte Schutzstufe (Geräteschutz) für die Niederspannungsversorgung von Endgeräten - Hohe Lebensdauer des Ableiters und der elektrischen Installation dank SEC Technology mit netzfolgestromfreier Funkenstrecke - Platzsparend in der Installation dank schmaler Bauform und integrierter Vorsicherung - Einfacher Austausch im Servicefall mit steckbaren Schutzgeräten - Hohe Anlagenverfügbarkeit durch leistungsstarke Schutzschaltung - Kein Vertauschen der Stecker dank mechanischer Kodierung - Schutzschaltung in Anlehnung an Anforderungsklassen: IEC Prüfklasse: III, VDE Anforderungsklasse: D, EN-Type: T3 Technische Daten: Nennspannung U N :230 V AC Nennstrom IN:26 A (30 oC) Schutzpegel U p : 1,4 kV Nennableitstoßstrom I N (8/20):5 kA
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 3
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 44,15*
€ 49,91*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 46,27*
€ 52,47*
27 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 47,15*
€ 53,35*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,14*
€ 55,73*
Lager 4981
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 46,28*
€ 59,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.