Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIND Empfänger ACT727B 8720000078 823-832MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIND Empfänger ACT727B 8720000078 823-832MHz
KIND Empfänger ACT727B 8720000078 823-832MHz
Artikel-Nr.:
     4981-5622197
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     8720000078
EAN/GTIN:
     0745572336538
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
funkgeräte
Professioneller analoger Zweikanal True Diversity Empfänger für Funk-mikrofonstrecke nach EIA-Standard 19 Zoll RU in einem robusten wärmeableitenden 19 Zoll Metallgehäuse mit perfekter Abschirmung gegen störende Interferenzen. 104 Preset-Kanäle in 10 Gruppen mit der Auto-Scan Funktion ermöglichen die schnelle Suche nach störungsfreien Kanälen. Das ACT (Automatic Channel Targeting) bietet eine präzise und schnelle Frequenzsynchronisation zwischen Empfänger und Sendern. Schaltbandbreite:24 MHz Frequenzbereich:823 - 832 MHz Empfängermodus:True Diversity- System mit Doppeltuner Abmessungen:482 x 44 x 260 mm Gewicht:ca. 3,0 kg - 104 voreingestellte Frequenzen, bis zu 16 kompatible Systeme pro Frequenzbereich - Tunerverfahren:PLL-Synthesizer - Nennhub 40 kHz mit Pegel- begrenzung, Signal-/Rauschabstand - 105dBA, Klirrfaktor 0,5% bei 1 KHz - Übertragungsbereich:50 - 18.000 Hz, mit Hochpassfilter - Empfindlichkeit:6dBuV bei Signal/ Rauschabstand - 80 dB - Rauschsperre:duale Squelch- Ei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,50*
€ 719,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,84*
€ 709,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,73*
€ 674,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,50*
€ 661,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,60*
€ 626,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.