Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dämmerungsschalter
>
Artikel
THEB Dämmerungsschalter Luna108plusAL 2-2000lx 20s/80s 1K Aufbaulichtsensor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-5635617
Hersteller:
Theben
Herst.-Nr.:
1080910
EAN/GTIN:
4003468100974
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
theben dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Analoger Dämmerungsschalter LUNA 108 plus AL Analoger Dämmerungsschalter Externer Lichtsensor im Lieferumfang Fixe Ein- und Ausschaltverzögerung zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch Blitze, Autoscheinwerfer usw. Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes Schalthelligkeit stufenlos einstellbar Technische Daten Betriebsspannung:230 V AC Frequenz:50 - 60 Hz Anzahl Kanäle:1 Stand-by Leistung: 0,3 W Einstellbereich Helligkeit:2 - 2000 lx Einschaltverzögerung:20 s Ausschaltverzögerung:80 s Schaltausgang:Potenzialfrei Breite:1 TE Montageart:DIN-Schiene Anschlussart:Schraubklemmen Schaltleistung:16 A bei 250 V AC, cos = 1, 10 AX Leuchtstofflampenlast Glüh-/Halogenlampenlast:2600 W Halogenlampenlast:2600 W LED-Lampe 2 W:30 W LED-Lampe 2-8 W:350 W LED-Lampe 8 W:350 W Lichtsensor:Aufbau-Lichtsensor Gehäuse- und Isolationsmaterial:Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste Umgebungstemperatur:-30oC ... 55oC Schutzart:IP 20 Schutzklasse:II Ma
... >
Zählerschr./Verteilg
>
Reiheneinb.Inst.-Ger
>
Reiheneinb.Schal.usw
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 72,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen