| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4981-5776585 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 144138 EAN/GTIN: 4042883441385 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wiederaufladbare dimmbare Mini-Arbeitsleuchte XCell Work Bullseye mit 10 W COB-LED mit zwei Magneten im Haltebügel zur flexiblen Befestigung 10 Watt Chip on Board (COB) - LED zwei Leuchtstufen: HIGH (max. 1000 lm), LOW (max. 500 lm) Leuchtdauer: Stufe 1: ca. 3 Stunden, Stufe 2: ca. 6 Stunden schnell und leicht zu befestigen durch zwei starke Magnete im Haltebügel aufladbar (230 V und 12 V USB-Lader inklusive) 3,7 V Li-Ion Akku, 4400 mAh Ladezeit: 4,5 Std. IP68 wasser- und staubgeschützt Stoßfestigkeitsgrad: IK09 kompakte und extrem handliche Bauform Ladezustandsanzeige Multifunktionales Arbeitslicht: - leuchtstarkes Raumlicht - flexible Handhabung zur Detailbeleuchtung - Dimmfunktion für den Nahbereich CRI-Wert: 70 Maße (LxBxH): 150x112x48 mm Gewicht: 422 g |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, led arbeitslampe 230v, arbeitslampe led, arbeitslampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 31,11* | € 42,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 32,44* | € 44,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4981 | | ![](/p.gif) | | 30 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 42,23* | € 47,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 38,10* | € 51,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 44,19* | € 58,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1.432,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|