Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 93288 BL-4-DE Bewegungsmelder BL4-DE 360o f.Decken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEG 93288 BL-4-DE Bewegungsmelder BL4-DE 360o f.Decken
BEG 93288 BL-4-DE Bewegungsmelder BL4-DE 360o f.Decken
Artikel-Nr.:
     4981-5845355
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93288
EAN/GTIN:
     4007529932887
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
B.E.G. LUXOMAT Decken-Bewegungsmelder für Innenanwendungen mit 360o Erfassungsbereich, 1-Kanal Zum Einbau in abgehängte Decken Ein Kanal zum Schalten von Licht Manuelles Schalten über Taster möglich Einfache Parametrierung mittels Fernbedienung (optional) Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich Spannung: 100-240 V Typische Leistungsaufnahme: 0,3 W Reichweite: max. 19 m quer, max. 6,4 m frontal, max. 5 m sitzende Tätigkeit Schutzart/-klasse: IP23/Klasse II Umgebungstemperatur: -25 bis +50 oC Schaltleistung: 1000 W, cos = 1500 VA, cos = 0,5, 200 W LED Kontaktart: 1x -Kontakt Schließer/NO Nachlaufzeit: 15 s-60 min Einschaltschwelle: 10-2000 Lux
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,34*
€ 71,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,36*
€ 71,47*
Lager 4981
11
€ 4,95*
ab € 58,72*
€ 75,08*
€ 5,00*
ab € 63,24*
€ 80,56*
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 83,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
10880
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.