Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGL 3PH-Strahler ZIP TUBE MINI 320617 17W 870lm 3000K 40' dim Ra98, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL 3PH-Strahler ZIP TUBE MINI 320617 17W 870lm 3000K 40' dim Ra98, weiss
SGL 3PH-Strahler ZIP TUBE MINI 320617 17W 870lm 3000K 40' dim Ra98, weiss
Artikel-Nr.:
     4981-6087272
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     320617
EAN/GTIN:
     7021983206176
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Zip Tube Mini ist ein eleganter und minimalistischer Strahler, der an Shopline angepasst ist, wobei die Universalhalterung auch eine Kombination mit den gängigen 3-Phasen-Systemen ermöglicht. Mit einem Durchmesser von 59 mm ist das Modell die kleinere Variante des Modells Tube und damit eine zierlichere Ausführung der Produktreihe. Das Leuchten innen gehäuse der Basisausführung ist schwarz , der Blendring lässt sich jedoch abschrauben und durch einen weißen oder goldfarbenen Ring ersetzen (Zubehör). Auf diese Weise lässt sich das Modell individuell anpassen. Die schwarzen Blendringe verringern die Blendwirkung, die goldfarbenen sorgen für einen wärmeren Lichtschein, und die weißen reflektieren am stärksten. 160x59x160mm Phasenabschnittsdimmung 50.000h L90/B10 SDCM 2 Ra98
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
39
€ 4,95*
ab € 77,28*
€ 97,33*
€ 5,00*
ab € 80,96*
€ 101,82*
Frei Haus
ab € 84,28*
€ 105,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,74*
€ 106,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,98*
€ 132,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SG Leuchten
320683
ab € 4,34*
Zubehör
SG Leuchten
320685
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.